DAYTON 4YU91 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AE2PGU

DAYTON 4YU91 Εξαερισμός 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PGU Μοντέλο: 4YU91

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,530.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFM8261 έως 10406 ​​@ 0.0 Sp
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP3/4 έως 1 1/2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.58-5 / 8 "
συνολικό ύψος43 5 / 8 "
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 39 39
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 493 έως 621
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1-1/4
Άξονας Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΠακέτο Axial Downblast Less Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 179.1
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)162.56
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΣυνολικά Dia.ΦάσηRPMΆξονας Dia. Sheave EndΤιμή
DAYTON 7A412 Εξαερισμός 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€5,239.41
DAYTON 7A414 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€5,540.29
DAYTON 7A428 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€5,285.35
DAYTON 7A429 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€5,405.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YU91 Εξαερισμός 36 In
€4,530.47 /μονάδα