A Γωνιακή μετατόπιση: 1.30 μοίρες , Σύζευξη: Σαγόνι , Μέγεθος ζεύξης: CJ110 , Τύπος ζεύξης: CJ , Διάσταση G: 55.12mm , Διάσταση HD: 230.12mm , Απόσταση μεταξύ προσώπου αράχνης και πλήμνης (Διάσταση CL): 6.60mm , Στυλ Hub: B , Μήκος μέχρι την οπή: 119.89mm , Υλικό: Οδοντικός σίδηρος , Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση: 0.1650 " , Μέγιστη. Οπή: 125mm , Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση: 0.0210 " , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2240 rpm , Μέγιστη. Ροπή: 9599 Nm , Min. Οπή: 60mm , Ονομαστική ροπή: 4799 Nm , Εύρος κανονικής θερμοκρασίας: -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Έξω Διά.: 255.02mm , Συνολικό μήκος ζεύξης: 294.89mm , Διάμετρος σπειρώματος βιδών: 5 / 8 "-11 , Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα: 5 / 8 "-11 , Μέγεθος θέσης σύνδεσης σε στυλ βίδας: 35.05mm , Εσωτερική διάμετρος αράχνης: 127mm , Εξωτερική διάμετρος αράχνης: 255mm , Πάχος αράχνης (Διάσταση W): 42mm , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός , Θερμ. Εύρος: -50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά , Ενταση ΗΧΟΥ: 387.43459 cu. σε.