LOVEJOY 68514476594 Hub, 10.040 ίντσες διάμετρος, 11.610 ίντσες μήκος, 1.650 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YPX Μοντέλο: 68514476594

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,348.20 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1.30 μοίρες
Μέγεθος οπών65mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ110
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G55.12mm
Διάσταση HD230.12mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)6.60mm
Στυλ HubB
Μήκος έως Bore119.89mm
ΥλικόΟδοντικός σίδηρος
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.1650 "
Μέγιστη. Οπή125mm
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0210 "
Max. Ταχύτητα2240 rpm
Μέγιστη. Ροπή9599 Nm
Ελάχ. Οπή60mm
Ονομαστική ροπή4799 Nm
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.255.02mm
Συνολικό μήκος ζεύξης294.89mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 8 "-11
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 8 "-11
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας35.05mm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης127mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης255mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)42mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος387.43459 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.915

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΤύπος οπώνΤιμή
LOVEJOY 68514472347 Hub, 10.040 Inch Dia., 11.610 Inch Length, 1.650 Inch Thickness | CM7YMR 68514472347NAΑβάσταχτος-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476594 Hub, 10.040 ίντσες διάμετρος, 11.610 ίντσες μήκος, 1.650 ίντσες πάχος
€1,348.20 /μονάδα