Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 210209 Περιστρεφόμενη διάταξη άξονα ποδιού, μήκους 3.56 ιντσών, φινίρισμα ψευδαργύρου | AG3QYP 33TV80

DESTACO 210209 Συγκρότημα άξονα περιστρεφόμενου ποδιού, μήκος 3.56 ιντσών, φινίρισμα ψευδαργύρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QYP Μοντέλο: 210209Cross Ref: 33TV80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος άξονας ποδιών
Πλάτος καπακιού (σε.)2"
Χωρητικότητα750 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
ΛειτουργίαΆξονας συγκράτησης άκρου βραχίονα
Χωρητικότητα750 λίβρες
Μήκος3.56 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΆκροΕπίπεδο νεοπρένιο
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενο πόδι μεγάλης διαμέτρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000

Λεπτομέρειες:

Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα νεοπρενίου Destaco 210209 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διάφορους χειροκίνητους σφιγκτήρες (σφιγκτήρες κάθετης & οριζόντιας δράσης) που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους έναντι οριζόντιων/κάθετων επιφανειών. Είναι μια κατάλληλη επιλογή για χειροκίνητους σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση, CNC / μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, συντήρηση αγαθών και συσκευών, επεξεργασία ξύλου και εφαρμογές στερέωσης και δοκιμών. Αυτός ο άξονας σφιγκτήρα διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή κάμψης και θραύσης κάτω από βαριά φορτία, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην τριβή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Διαθέτει μύτη νεοπρενίου χωρίς σήμανση που είναι ιδανική για να κρατάτε τεμάχια που είναι επιρρεπή σε γρατσουνιές ή ζημιές από αιχμηρές άκρες. Ο σχεδιασμός περιστρεφόμενου ποδιού του συγκροτήματος άξονα Destaco παρέχει πλήρη επαφή σε κεκλιμένες και ανώμαλες επιφάνειες, εμποδίζοντας έτσι το τεμάχιο εργασίας να μετακινηθεί, να διαχωριστεί, να γλιστρήσει ή να πέσει στη μέση της λειτουργίας. Έρχεται με μακρύ στέλεχος με σπείρωμα για ευκολία προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco διαθέτει διπλά παξιμάδια εμπλοκής για την αποτροπή κίνησης του άξονα στην κεφαλή του σφιγκτήρα. Αυτός ο άξονας τοποθετείται σε ένα χειροκίνητο σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ροδέλες με φλάντζα που πιάνουν τον άξονα χρησιμοποιώντας τα εξαγωνικά παξιμάδια.

Χρήσεις:

Το συγκρότημα περιστρεφόμενου ποδιού Destaco 210209 είναι κατάλληλο για διάφορες εργασίες συγκράτησης, όπως συγκόλληση, CNC / μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, συντήρηση προϊόντων και συσκευών, επεξεργασία ξύλου και εργασίες στερέωσης και δοκιμής. Αυτός ο άξονας είναι ιδανικός για βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αεροδιαστημικής, μεταφορών και καταναλωτικών αγαθών.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σχεδιασμός περιστρεφόμενου ποδιού του συγκροτήματος ατράκτου Destaco 210209 παρέχει πλήρη επαφή σε κεκλιμένες και ανώμαλες επιφάνειες, εμποδίζοντας έτσι το τεμάχιο εργασίας να μετακινηθεί, να διαχωριστεί, να γλιστρήσει ή να πέσει στη μέση της λειτουργίας.
  • Διαθέτει διπλά παξιμάδια μαρμελάδας που εμποδίζουν την κίνηση του άξονα στην κεφαλή του σφιγκτήρα.
  • Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco διαθέτει μακρύ στέλεχος με σπείρωμα για ευκολία προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας.
  • Αυτός ο άξονας σφιγκτήρα διαθέτει όλη την κατασκευή από χάλυβα για την αποφυγή κάμψης και θραύσης κάτω από βαριά φορτία ενώ εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην τριβή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Το συγκρότημα ατράκτου χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 210209 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.

Εγκατάσταση:

  • Το κοχλιωτό στέλεχος του συγκροτήματος περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco 210209 μπορεί να εγκατασταθεί στον βραχίονα/σιαγόνα συγκράτησης του χειροκίνητου σφιγκτήρα και το στέλεχος στερεώνεται στη θέση του χρησιμοποιώντας διπλά παξιμάδια εμπλοκής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Η επωνυμία προσφέρει συγκροτήματα ατράκτου σε άλλες διαμορφώσεις;

Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία συγκροτήματα ατράκτου που είναι διαθέσιμα σε μια σειρά από στυλ συμβουλών.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ατράκτων σε στυλ σταθερού και περιστρεφόμενου ποδιού;

Α. Οι άξονες σταθερής μύτης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες, ενώ τα συγκροτήματα ατράκτου με περιστρεφόμενο πόδι όπως ο άξονας Destaco 210209 συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε ανώμαλες ή κωνικές επιφάνειες.

Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Ε. Η μάρκα προσφέρει συγκροτήματα ατράκτων σε άλλα στυλ;

Α. Ναι, εκτός από το Destaco 210209, διάταξη ατράκτου με περιστρεφόμενο πόδι, η μάρκα προσφέρει επίσης άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (Destaco 201208-M άτρακτος νεοπρενίου).

Ε. Είναι τα συγκροτήματα ατράκτου περιστρεφόμενου ποδιού Destaco ανθεκτικά στη σκουριά;

Α. Ναι, τα συγκροτήματα ατράκτων από χάλυβα της Destaco είναι ικανά να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικούς χώρους, διατίθενται επίσης συγκροτήματα ατράκτου από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος καπακιού (σε.)Μέγεθος νήματοςΜήκοςΤιμή
DESTACO 207206 Συγκρότημα άξονα περιστρεφόμενου ποδιού, πλάτος καπακιού 0.44 ίντσες | AC8PLU 3CXU6 2072060.44 "1 / 4-202.75 "€9.54
DESTACO 210206 Περιστρεφόμενη διάταξη άξονα ποδιού, μήκους 3.38 ιντσών, παξιμάδια μαρμελάδας | AC8PLV 3CXU7 2102060.56 "3 / 8-163.38 "€11.24
DESTACO 250206 Συγκρότημα άξονα περιστρεφόμενου ποδιού, πλάτος καπακιού 0.75 ίντσες | AC8PLW 3CXU8 2502060.75 "1 / 2-134.63 "€17.90
DESTACO 468206 Περιστρεφόμενος άξονας ποδιού, πλάτος καπακιού 0.56 ίντσες, μέγεθος κλωστής 3/8-16 | AC8PLX 3CXU9 4682060.56 "3 / 8-163.06 "€10.40
DESTACO 507206 Swivel Foot Spindle, Jam Nuts, 5/16-18 Inch Μέγεθος κλωστής | AC8PLY 3CXV1 5072060.5 "5 / 16-182.75 "€9.74
DESTACO 468206-M Περιστρεφόμενος άξονας ποδιού, μέγεθος νήματος M10, Πλάτος καπακιού 0.67 ίντσες | AC8PLZ 3CXV2 468206-Μ0.67 "M103"€11.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 210209 Συγκρότημα άξονα περιστρεφόμενου ποδιού, μήκος 3.56 ιντσών, φινίρισμα ψευδαργύρου
€37.78 /μονάδα