Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco 210206 είναι ένα εξάρτημα για τους σφιγκτήρες εναλλαγής που βοηθά στην παροχή μέγιστης δύναμης σύσφιξης και είναι ιδανικό για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροδιαστημική βιομηχανία. Εκτός από την εξασφάλιση βέλτιστης λειτουργικότητας και απόδοσης κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος, η τοποθέτηση αυτού του περιστρεφόμενου άξονα ποδιού στις ράβδους επηρεάζει τη δύναμη που απαιτείται για το κλείσιμο ενός σφιγκτήρα, καθώς και την προστασία του από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Αυτός ο άξονας είναι μια ράβδος με σπείρωμα που παρέχει μη σήμανση, αλλά ασφαλή συγκράτηση ή σύσφιξη των υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων χειροκίνητων, ηλεκτρικών και υδραυλικών σφιγκτήρων. Ο άξονας 210206 από την Destaco είναι εξοπλισμένος με παξιμάδια μαρμελάδας για προσαρμογές της απόστασης σύσφιξης.
Χρήσεις:
Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 210206 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 210206 μπορεί να ρυθμιστεί για να δέχεται υλικά διαφορετικού πάχους.
- Αυτή η άτρακτος μπορεί να αντικατασταθεί για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής και να ελαχιστοποιήσει το στίγμα.
- Παρέχεται με παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπει ρυθμίσεις μεταξύ των αποστάσεων σύσφιξης.
- Ο άξονας έχει σώμα με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 210206 διαθέτει μέγεθος αυτοκρατορικού νήματος 3/8-16 για γρήγορη στερέωση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σφιγκτήρες Series Destaco 462: Οι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 462 της μάρκας είναι συμβατοί με αυτόν τον άξονα για να συγκρατούν με ασφάλεια αντικείμενα και να αποτρέπουν την πτώση, τη μετακίνηση ή το διαχωρισμό.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 210206 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο περιστρεφόμενος άξονας ποδιού Destaco 210206 διαθέτει ράβδους με σπείρωμα που τοποθετούνται σε συμβατούς σφιγκτήρες εναλλαγής για τη στερέωση του υλικού στις επιφάνειες εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές των αξόνων Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει άξονες Destaco σε παραλλαγές όπως άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, περιστρεφόμενους άξονες ποδιών με επένδυση, εξαγωνικούς άξονες κεφαλής και άξονες νεοπρενίου με στρογγυλή σύνδεση και κωνική άκρη.
Ερ. Η Destaco προσφέρει άξονες σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα;
Α. Ναι, αυτοί οι άξονες Destaco είναι επίσης διαθέσιμοι σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν απόδοση χωρίς διάβρωση και βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ατράκτων με επίπεδες άκρες και των ατράκτων με περιστρεφόμενο πόδι;
Α. Οι άξονες με επίπεδη άκρη μειώνουν το σημάδι σε εύθραυστες ή γυαλισμένες επιφάνειες, ενώ οι περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται σύσφιξη μεγάλης περιοχής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.