Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco 250206 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διάφορους χειροκίνητους σφιγκτήρες (σφιγκτήρες κάθετης & οριζόντιας δράσης) που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους έναντι οριζόντιων / κάθετων επιφανειών. Αυτό το περιστρεφόμενο συγκρότημα είναι μια ιδανική επιλογή για σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση, CNC / μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, συντήρηση προϊόντων και συσκευών, επεξεργασία ξύλου και στερέωση και δοκιμή εφαρμογές. Ο σχεδιασμός περιστρεφόμενου ποδιού του συγκροτήματος άξονα Destaco παρέχει πλήρη επαφή σε κεκλιμένες και ανώμαλες επιφάνειες, εμποδίζοντας έτσι το τεμάχιο εργασίας να μετακινηθεί, να διαχωριστεί, να γλιστρήσει ή να πέσει στη μέση της λειτουργίας. Αυτός ο άξονας σφιγκτήρα διαθέτει όλη την κατασκευή από χάλυβα για την αποφυγή κάμψης και θραύσης κάτω από βαριά φορτία ενώ εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην τριβή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Έρχεται με μακρύ στέλεχος με σπείρωμα για ευκολία προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco διαθέτει διπλά παξιμάδια εμπλοκής για την αποτροπή κίνησης του άξονα στην κεφαλή του σφιγκτήρα. Αυτός ο άξονας τοποθετείται σε ένα χειροκίνητο σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ροδέλες με φλάντζα που πιάνουν τον άξονα χρησιμοποιώντας εξαγωνικά παξιμάδια. Περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών Destaco είναι επίσης διαθέσιμα σε μια σειρά από πλάτη καπακιών (0.44 - 0.75 ίντσες). Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Το συγκρότημα περιστρεφόμενου ποδιού Destaco 250206 είναι κατάλληλο για διάφορες εργασίες συγκράτησης, όπως συγκόλληση, CNC / μηχανική κατεργασία, συναρμολόγηση, συντήρηση προϊόντων και συσκευών, επεξεργασία ξύλου και εργασίες στερέωσης και δοκιμής. Αυτός ο άξονας είναι ιδανικός για βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αεροδιαστημικής, μεταφορών και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σχεδιασμός περιστρεφόμενου ποδιού του συγκροτήματος ατράκτου Destaco 250206 παρέχει πλήρη επαφή σε κεκλιμένες και ανώμαλες επιφάνειες, εμποδίζοντας έτσι το τεμάχιο εργασίας να μετακινηθεί, να διαχωριστεί, να γλιστρήσει ή να πέσει στη μέση της λειτουργίας.
- Αυτός ο άξονας σφιγκτήρα διαθέτει όλη την κατασκευή από χάλυβα για την αποφυγή κάμψης και θραύσης κάτω από βαριά φορτία ενώ εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στην τριβή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Το συγκρότημα περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco διαθέτει μακρύ στέλεχος με σπείρωμα για ευκολία προσαρμογής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας.
- Διαθέτει διπλά παξιμάδια μαρμελάδας που εμποδίζουν την κίνηση του άξονα στην κεφαλή του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ατράκτου χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 250206 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Το κοχλιωτό στέλεχος του συγκροτήματος περιστρεφόμενου άξονα ποδιού Destaco 250206 μπορεί να εγκατασταθεί στον βραχίονα/σιαγόνα συγκράτησης του χειροκίνητου σφιγκτήρα και το στέλεχος στερεώνεται στη θέση του χρησιμοποιώντας διπλά παξιμάδια εμπλοκής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει συγκροτήματα ατράκτων σε άλλα στυλ;
Α. Ναι, εκτός από το Destaco 250206, διάταξη ατράκτου με περιστρεφόμενο πόδι, η μάρκα προσφέρει επίσης άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (Destaco 201208-M άτρακτος νεοπρενίου).
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει συγκροτήματα ατράκτου σε άλλες διαμορφώσεις;
Α. Ναι, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία συγκροτήματα ατράκτου που είναι διαθέσιμα σε μια σειρά από στυλ συμβουλών.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ατράκτων σε στυλ σταθερού και περιστρεφόμενου ποδιού;
Α. Οι άξονες σταθερής μύτης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες, ενώ τα συγκροτήματα ατράκτου με περιστρεφόμενο πόδι όπως ο άξονας Destaco 250206 συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε ανώμαλες ή κωνικές επιφάνειες.
Ε. Είναι τα συγκροτήματα ατράκτου περιστρεφόμενου ποδιού Destaco ανθεκτικά στη σκουριά;
Α. Ναι, τα συγκροτήματα ατράκτων από χάλυβα της Destaco είναι ικανά να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικούς χώρους, διατίθενται επίσης συγκροτήματα ατράκτου από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής.