SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος σειράς QBL


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 240 VAC , Αξιολόγηση AIC: 10kAIC @ 240V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Μέγεθος πλαισίου: 250Α / QB , Τύπος πλαισίου: QBL , Υψος: 6.5 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 300 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QBL32070
70-3-240-€1,041.10
B
QBL22070
70A-2-240V-€440.22
C
QBL32080
80A-3-240V-€1,041.10
B
QBL22080
80A-2-240V-€549.56
C
QBL32090
90A-3-240V-€1,041.10
B
QBL22090
90A-2-240V-€440.22
A
QBL32100
100-3-240-€1,041.10
B
QBL22100
100A-2-240V-€440.22
C
QBL32110
110A-3-240V-€1,041.10
B
QBL22110
110A-2-240V-€487.75
B
QBL22125
1253.9 "21-3"€440.22
C
QBL32125
1253.93 "33-4.5 "€1,041.10
B
QBL22150
1503.9 "21-3"€440.22
C
QBL32150
1503.93 "33-4.5 "€1,041.10
C
QBL32175
1753.93 "33-4.5 "€1,041.10
B
QBL22175
1753.9 "21-3"€440.22
C
QBL32200
2003.93 "33-4.5 "€1,041.10
B
QBL22200
2003.9 "21-3"€440.22
B
QBL22225
2253.9 "21-3"€440.22
C
QBL32225
2253.93 "33-4.5 "€1,041.10
D
QBL22250
250-2-240-€621.59
C
QBL32250
250A-3-240V-€1,436.95

Διακόπτες κυκλώματος σειράς QBL

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QBL Series διαθέτουν ένα πλαίσιο PowerPact Q για προστασία από υπερένταση και ενεργοποίηση συστημάτων AC. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν έναν θερμικό-μαγνητικό μηχανισμό ταξιδιού που παρακάμπτει τα ήπια ρεύματα ενώ αποκρίνεται αμέσως σε βαριές διακυμάνσεις. Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα UL 489 και NEMA Standard AB-1-1999. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν έναν μηχανισμό εναλλαγής στο κέντρο με δράση χωρίς ταξίδι για γρήγορη λειτουργία κατασκευής και διακοπής. Το ενσωματωμένο κουμπί push-to-trip στο κάλυμμα επιτρέπει στο χρήστη να χειροκίνητα ενεργοποιεί τον διακόπτη προστασίας κυκλωμάτων. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία αυτών των διακοπτών σε διαμορφώσεις 2 και 3 πόλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;