Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QBL32225 Διακόπτης κυκλώματος, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC | AG6QET 3XE14

SQUARE D QBL32225 Αυτόματος διακόπτης, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QET Μοντέλο: QBL32225Σταυρός: 3XE14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,041.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές225
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.93 "
Frame Size250Α / QB
Ύψος6.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2400A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1200A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1285
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)
    • Το Square D QBL32225 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος θήκης PowerPact Q-Frame με στιγμιαίο εύρος διαδρομής 1200 - 2400 A.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος τετραπολικής μονάδας D-Square διαθέτει τρέχουσα βαθμολογία 3 A, ονομαστική τάση 225 V, μέγιστη βαθμολογία διακοπής 240 kA και σύνδεση ακροδέκτη πλευρικού φορτίου.
    • Μπορεί να φιλοξενήσει λαβές αλουμινίου / χαλκού στην κλίμακα μεγέθους 4 - 5.5 AWG στη γραμμή και φορτίο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QBL22125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22175 Διακόπτης κυκλώματος 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL32125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QBL32225 Αυτόματος διακόπτης, Q-Frame, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC
€1,041.10 /μονάδα