Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 2002-UBR Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.28 ίντσες, Μήκος βραχίονα 1.93 ίντσες | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.28 ίντσες, Μήκος βραχίονα 1.93 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8AZE Μοντέλο: 2002-UBR
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
€66.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης
Πλάτος ράβδου (σε.)0.5 "
Μήκος βάσης1.36 "
Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα1.93 "
Στυλ σφιγκτήρα βραχίοναU-μπαρ
Άνοιγμα μπάρας σφιγκτήρα75 μοίρες
HandleΚάθετος
Άνοιγμα λαβής66 μοίρες
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Heψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήρα1.28 "
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάση στήριξηςΕτερόφυλη
συνολικό ύψος5.28 "
Συνολικό μήκος4.270 "
Εναλλαγή κλειδώματος PlusΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)9.3
Μήκος πλοίου (cm)6.71
Πλάτος πλοίου (cm)2.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΆνοιγμα μπάρας σφιγκτήραΆνοιγμα λαβήςHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςΤιμή
DESTACO 2002-U Hold Down Action Clamp, 1.93 Inch Clamp Arm, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Οχι75 μοίρες66 μοίρες0.95 "Φλάντζα€36.54
DESTACO 2002-UR Κατακόρυφος σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης, βάση με φλάντζα, 600 λίβρες | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Ναι75 μοίρες66 μοίρες0.95 "Φλάντζα€66.63
DESTACO 2002-U207 Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, βάση με φλάντζα, Χωρητικότητα 600 lb | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Οχι90 μοίρες72 μοίρες1.25 "Φλάντζα€38.51
DESTACO 2002-UR207 Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Toggle Lock Plus, U Bar, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Ναι75 μοίρες57 μοίρες1.25 "Φλάντζα€77.09
DESTACO 2002-UB Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, ευθεία βάση, Χωρητικότητα 600 lb | AJ8BDY 2002-ub4.270 "1.36 "0.25 "Οχι75 μοίρες66 μοίρες1.28 "Ετερόφυλη€36.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 2002-UBR Κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης, Ύψος κάτω από τον σφιγκτήρα 1.28 ίντσες, Μήκος βραχίονα 1.93 ίντσες
€66.63 /μονάδα