Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2002-UB χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας για κατεργασία ξύλου, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή σφιγκτήρες C ενώ συγκρατεί τα υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση & χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Διαθέτει ράβδο σε σχήμα U που επιτρέπει γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2002-UB είναι ενσωματωμένος με επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακριβή μηχανική επεξεργασία που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγάλο διάκενο για την ελαχιστοποίηση των σημείων τσιμπήματος. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής έως και 75 βαθμούς C & 66 μοίρες, αντίστοιχα. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2002-UB διαθέτει ένα σχέδιο μπουλονιών που μπορεί να αντικατασταθεί με σφιγκτήρες της σειράς Destaco 202 και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 600 λίβρες. Τα μοντέλα BLK διαθέτουν μαύρο, μη ανακλαστικό φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες .
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB χρησιμοποιείται στον αυτοματισμό, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για εφαρμογές όπως η ξυλουργική, η ελαφριά μηχανική κατεργασία, η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και ο έλεγχος εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB έρχεται ενσωματωμένος με μακριά λαβή με εξαιρετικό διάκενο για πρόσθετη ασφάλεια.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης διαθέτει άξονα τοποθετημένο κάθετα στο τεμάχιο εργασίας.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 600 λίβρες
- Αυτός ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής έως και 75 μοίρες και 66 μοίρες, αντίστοιχα.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB είναι συμβατός με άξονα M6 ή 1/4.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-UB διαθέτει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.