Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-U207 είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης σε στυλ U και άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει το χαλάρωση / ολίσθηση. Είναι ένας χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης με κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένος για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Έρχεται με μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για την παροχή μέγιστης απόστασης από τα χέρια για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη κατά τη λειτουργία σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Διαθέτει βάση τύπου φλάντζας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για μηχανουργική κατεργασία και εφαρμογές τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 2002 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές γραμμής U με ευθεία βάση Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-U207 έχει σχεδιαστεί για διάφορες εφαρμογές σύσφιξης, όπως συγκόλληση, έλεγχος εξαρτημάτων και κλεισίματος, επεξεργασία ξύλου και πολλές άλλες εργασίες συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-U207 διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα.
- Έρχεται με βραχίονα σύσφιξης τύπου U και διάταξη ατράκτου νεοπρενίου με συνδεδεμένη επίπεδη άκρη για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για μέγιστη απόσταση από το χέρι.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 215208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 2002-U207.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215105 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-U207 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2002-U207 έχει βάση με φλάντζα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με φλάντζα Destaco 2002-U207, η μάρκα προσφέρει γραμμή U με ευθεία βάση (Destaco 2002-UB) και στερεά ράβδος με φλάντζα βάσης (Destaco 2002-SR) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας και είναι ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 2002-U207, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.