DESTACO 2002 Series Vertical Hold Down Clamps, U-Bar


Φίλτρα
Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα: 1.93 " , Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: U-μπαρ , Διάμετρος: 0.220 " , Χωρητικότητα: 600 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M6 , Τύπος: Κάθετη λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΆνοιγμα μπάρας σφιγκτήραΆνοιγμα λαβήςHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2002-U
3.29 "--Οχι75 °66 °0.95 "Φλάντζα€36.54
B
2002-ub
4.270 "1.36 "0.25 "Οχι75 °66 °1.28 "Ετερόφυλη€36.54
C
2002-UR207
4.270 "1.34 "1.76 "Ναι75 °57 °1.25 "Φλάντζα€77.09
D
2002-UBR
4.270 "1.36 "-Ναι75 °66 °1.28 "Ετερόφυλη€66.63
E
2002-U207
4.270 "1.34 "1.76 "Οχι90 °72 °1.25 "Φλάντζα€38.51
F
2002-UR
4.270 "--Ναι75 °66 °0.95 "Φλάντζα€66.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;