Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R20, Σημείωση, Πλάτος 20 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JUJ

CONDOR 453R20 Πινακίδα ασφαλείας, Ειδοποίηση, Πλάτος 20 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9JUJ Μοντέλο: 453R20

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι ασφαλείας
Λάμψη στο σκοτάδιΟχι
επικεφαλίδαΕιδοποίηση
Ύψος14 "
Στυλ θρύλουΚείμενο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σημαδιώναλουμίνιο
Πάχος0.032 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτυλ θρύλουΠλάτοςΤιμή
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R14, Σημείωση, Πλάτος 20 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JUH 453R1414 "Κείμενο20 "€66.98
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453P67, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVC 453P6710 "Κείμενο14 "€35.35
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453P88, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVD 453P8810 "Κείμενο14 "€35.35
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453P94, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVE 453P9410 "Σύμβολο και κείμενο14 "€35.35
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R01, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVF 453R0110 "Κείμενο14 "€35.35
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R19, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVG 453R1910 "Κείμενο14 "€35.48
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R30, Σημείωση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο | CE9JVH 453R3010 "Κείμενο14 "€35.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 453R20 Πινακίδα ασφαλείας, Ειδοποίηση, Πλάτος 20 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Αλουμίνιο
€66.98 /μονάδα