DAYTON 7J611 Blower 22 1/8 In | AF3MUP

DAYTON 7J611 Ανεμιστήρας 22 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MUP Μοντέλο: 7J611

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,682.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα600
CFM @ 0.125 ίντσες. SP12,100
CFM @ 0.250 ίντσες. SP11,550
CFM @ 0.500 ίντσες. SP11,000
CFM @ 0.750 ίντσες. SP10,300
CFM @ 1.000 ίντσες. SP9600
Ύψος εκφόρτισης (σε.)27.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)17.125
Πλήρες φορτίο20.4-18.5/9.2
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης39.437 "
Μήκος στέγασης35.125 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης17.125 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.22-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα600
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP7.5
Μόνωση κινητήραF
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού22 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162.6093
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7J562 Φυσητήρας 22 1/8 In | AF3MRL 7J5626039076802B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1€3,864.56
DAYTON 7J571 Φυσητήρας 22 1/8 In | AF3MRW 7J57150/6039076802F1745Φάση 33€3,938.92
DAYTON 7J572 Ανεμιστήρας 22 1/8 In | AF3MRX 7J5726044587803F1755Φάση 33€4,368.50
DAYTON 7J573 ΦΥΣΗ 22 1/8 σε | AF3MRY 7J5736053010,6005F1740Φάση 33€4,292.87
DAYTON 7J574 Blower 22 1/8 in | AF3MRZ 7J5746060012,1007.5F1760Φάση 33€4,682.66
DAYTON 7J586 Blower 22 1/8 In | AF3M ™ 7J5866039076802B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1€3,864.56
DAYTON 7J608 ΦΥΣΗ 22 1/8 σε | AF3MUL 7J60850/6039076802F1745Φάση 33€3,938.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J611 Ανεμιστήρας 22 1/8 In
€4,682.66 /μονάδα