A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 27.25 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 17.125 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Ύψος κατοικίας: 39.437 " , Μήκος κατοικίας: 35.125 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 17.125 " , Inlet Dia.: 22-5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 600 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 16 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 22 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 10.875 "
Belt Drive Blowers, τετράγωνο περίβλημα
Η κίνηση του ιμάντα Dayton, οι ανεμιστήρες μονής εισόδου, εμπρός καμπύλης έχουν σχεδιαστεί για κυκλοφορία αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι ανεμιστήρες με ανοιχτή σάρωση έχουν καμπύλη προς τα εμπρός, χαλύβδινους τροχούς και γαλβανισμένο ατσάλινο περίβλημα για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν σχεδιασμό ιμάντα κίνησης για ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών / λεπτό και έχουν μονές εισόδους αέρα για να τραβούν τον αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του φυσητήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων μονής εισόδου, με καμπύλη προς τα εμπρός, διαθέσιμες σε παραλλαγές ταχύτητας φυσητήρα 390, 445, 530 και 600 RPM.