DAYTON Ανεμιστήρες Upblast με κινητήρα και κίνηση


Φίλτρα
Ύψος βάσης: 1.75 " , CFM @ 1.500-In. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-In. SP: 11,290 , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: Πτυχία 300 , Μέγιστη. Λειτουργικοί ενισχυτές: 5.0 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Απαιτεί: Οροφή για νέα εγκατάσταση , Ελεγχος ταχύτητας: 48C172 , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7A721
10,587ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση981489797809--€7,381.38
A
7A722
12,022ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση11,35910,64798788841-€7,405.20
A
7A723
14,306ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση13,78313,21812,59711,97011,287€7,661.08
A
7A724
17,504ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση17,11516,71116,23615,76215,243€7,852.57
A
20FT11
1100ΝαιΣυναρμολογημένο1041981918846759€1,323.62
A
7AX26
6231ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5440----€3,598.53
A
7A643
6231ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5440----€4,381.07
A
7A641
6947ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση66156304600256565282€2,671.87
A
7A719
7286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,007.10
A
7A646
7286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,147.19
A
7A720
8556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€7,277.21
A
7A647
8556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€6,988.49
A
7A645
8705ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση8226770870846272-€4,459.52

Ανεμιστήρες Upblast με κινητήρα και κίνηση

Οι αναπνευστήρες upton των Dayton χρησιμοποιούνται για την εξάντληση μολυσμένου αέρα, αναθυμιάσεων και οσμών από εμπορικές και βιομηχανικές κουζίνες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν στεγανωτικά στεγανοποιητικά για να αποτρέπουν την είσοδο μολυσματικών ουσιών και διαθέτουν εσωτερικά χαλύβδινα σιδεράκια με πλήρη έλαση αλουμινίου για να αυξήσουν την ακαμψία και να επιτρέψουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την αποστολή και την εγκατάσταση. Τα στηρίγματα νεοπρενίου ταιριάζουν μεταξύ του συγκροτήματος (κινητήρας, πλαίσιο κίνησης και τροχός) για να αποφευχθεί η επαφή μετάλλου με μέταλλο και να μειωθεί σημαντικά ο συνολικός θόρυβος. Διαθέτουν επίσης κουτί διακλάδωσης NEMA 1 για την προστασία των συνδέσεων καλωδίωσης και των οροφών για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες με ιμάντα, που διατίθενται σε μήκη βάσης 34, 42 και 46 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;