KERN AND SOHN EWJ Series Precison Balances


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 155 x 145 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 145 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 155 mm
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EWJ 300-3Η
2mg-220 x 340 x 321 χιλιοστών20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
B
EWJ 300-3
2mg-220 x 315 x 90 χιλιοστών20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
C
EWJ 6000-1SM
20mg1g215 x 330 x 105 χιλιοστών200mgg-105 mm330 mm€649.47
D
EWJ 600-2SM
20mg0.1g220 x 340 x 95 χιλιοστών200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53
E
EWJ 6000-1Μ
20mg1g215 x 330 x 105 χιλιοστών200mgg-105 mm330 mm€663.00
D
EWJ 3000-2
20mg-220 x 315 x 105 χιλιοστών200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€744.19
D
EWJ 600-2Μ
20mg0.1g220 x 315 x 90 χιλιοστών200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;