Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JMF

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JMF Μοντέλο: EWJ 3000-2
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
€744.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών220mm
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης220 x 315 x 105 χιλιοστών
Ύψος στέγασης105 mm
Μήκος στέγασης315 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.05g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.02g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)20mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)200mg
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl
Ικανότητα ζύγισης3000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης120 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.12
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN EWJ 300-3 Compact Laboratory Balance, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 χιλιοστών20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
KERN AND SOHN EWJ 300-3H Compact Laboratory Balance, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JMH EWJ 300-3Η2mg-220 x 340 x 321 χιλιοστών20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JMJ EWJ 6000-1Μ20mg1g215 x 330 x 105 χιλιοστών200mgg-105 mm330 mm€663.00
KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 χιλιοστών200mgg-105 mm330 mm€649.47
KERN AND SOHN EWJ 600-2M Compact Laboratory Balance, 600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JML EWJ 600-2Μ20mg0.1g220 x 315 x 90 χιλιοστών200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06
KERN AND SOHN EWJ 600-2SM Compact Laboratory Balance, 600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 χιλιοστών200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€744.19 /μονάδα