DAYTON 7A645 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3ALA

DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1/2 Inch 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ALA Μοντέλο: 7A645

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,459.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης42 "
Πλάτος βάσης42 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP9845
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9501
CFM @ 0.250 ίντσες. SP9127
CFM @ 0.375 ίντσες. SP8705
CFM @ 0.500 ίντσες. SP8226
CFM @ 0.625 ίντσες. SP7708
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7084
CFM @ 0.875 ίντσες. SP6272
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.55
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1.5
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.50 "
συνολικό ύψος40 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 35 35
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM605
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.4
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft15.7
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft14.8
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού30.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.599
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A641 Ανεμιστήρας Upblast 24-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKW 7A6416947ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση66156304600256565282€2,671.87
DAYTON 7A643 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5440----€4,381.07
DAYTON 7A646 Τροχός ανεμιστήρα Upblast 36 ίντσες 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,147.19
DAYTON 7A647 Ανεμιστήρας Upblast 36 ίντσες 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€6,988.49
DAYTON 7A719 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,007.10
DAYTON 7A720 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€7,277.21
DAYTON 7A721 Upblast Ventilator 36 Inch 208-230/460v | AF3APG 7A72110,587ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση981489797809--€7,381.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1/2 Inch 115/230v
€4,459.52 /μονάδα