DAYTON 7A641 Ανεμιστήρας Upblast 24-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKW

DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1/2 Inch 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AKW Μοντέλο: 7A641

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,671.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7660
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7400
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7184
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6947
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6615
CFM @ 0.625 ίντσες. SP6304
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6002
CFM @ 0.875 ίντσες. SP5656
CFM @ 1.000 ίντσες. SP5282
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP1.5
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42.75 "
συνολικό ύψος39.5 "
Φάση1
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM845
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18.6
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft17.6
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού24.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.299
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A643 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5440----€4,381.07
DAYTON 7A645 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση8226770870846272-€4,459.52
DAYTON 7A646 Τροχός ανεμιστήρα Upblast 36 ίντσες 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,147.19
DAYTON 7A647 Ανεμιστήρας Upblast 36 ίντσες 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€6,988.49
DAYTON 7A719 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,007.10
DAYTON 7A720 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€7,277.21
DAYTON 7A721 Upblast Ventilator 36 Inch 208-230/460v | AF3APG 7A72110,587ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση981489797809--€7,381.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1/2 Inch 115/230v
€2,671.87 /μονάδα