DAYTON 7A723 Upblast Ventilator 36 Inch 208-230/460v | AF3APJ

DAYTON 7A723 Upblast Ventilator 36 ιντσών 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3APJ Μοντέλο: 7A723

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,661.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης46 "
Πλάτος βάσης46 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP15,644
CFM @ 0.125 ίντσες. SP15,212
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,769
CFM @ 0.375 ίντσες. SP14,306
CFM @ 0.500 ίντσες. SP13,783
CFM @ 0.625 ίντσες. SP13,218
CFM @ 0.750 ίντσες. SP12,597
CFM @ 0.875 ίντσες. SP11,970
CFM @ 1.000 ίντσες. SP11,287
CFM @ 1.250 ίντσες. SP9381
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP3.13
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP3
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.58.625 "
συνολικό ύψος44.625 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 39 39
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM580
Άξονας Dia. Sheave End1.25 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού1.25 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού36 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 216.72
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A641 Ανεμιστήρας Upblast 24-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKW 7A6416947ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση66156304600256565282€2,671.87
DAYTON 7A643 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5440----€4,381.07
DAYTON 7A645 Ανεμιστήρας Upblast 30-1 / 2 ίντσες 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση8226770870846272-€4,459.52
DAYTON 7A646 Τροχός ανεμιστήρα Upblast 36 ίντσες 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,147.19
DAYTON 7A647 Ανεμιστήρας Upblast 36 ίντσες 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€6,988.49
DAYTON 7A719 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση5767----€7,007.10
DAYTON 7A720 Upblast αναπνευστήρας 36 ίντσες 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556ΟχιΧωρίς συναρμολόγηση7575----€7,277.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A723 Upblast Ventilator 36 ιντσών 208-230/460v
€7,661.08 /μονάδα