AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 48 Inch, 3 Phase, 3 HP | AG3QHL 33TD95

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 48 ιντσών, 3 φάση, 3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QHL Μοντέλο: BRV-848-3-3-TEFCCross Ref: 33TD95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,415.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης57.25 "
Μήκος βάσης63 "
Πλάτος βάσης63 "
Τύπος ρουλεμάνΜαξιλάρι μπλοκ
Blade Dia.48 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP28150
CFM @ 0.125 ίντσες. SP25683
CFM @ 0.250 ίντσες. SP23615
CFM @ 0.375 ίντσες. SP20820
CFM @ 0.500 ίντσες. SP16930
Εύρος CFM28150-16930
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
ΠερίφραξηTEFC
Ταχύτητα ανεμιστήρα680
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
HP3
Μέγιστη. BHP2.6
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.70 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps4.2
Κινητήρας HP3
Κινητήρας Hz60
Στροφές κινητήρα1725
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.48 "
συνολικό ύψος57.25 "
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Εύρος RPM680
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1.125
Άξονας Dia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft37
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft37
Έλεγχος ταχύτηταςN
Ελεγχόμενη ταχύτηταN
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 243
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΤαχύτητα ανεμιστήραHPΜέγιστη. BHPΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,470.07
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,414.48
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,816.29
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,864.59
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,978.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 3 Phase, 1 HP | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,766.72
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-ΛΗΞΗ682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,422.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 48 ιντσών, 3 φάση, 3 HP
€6,415.07 /μονάδα