AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QHB 33TD85

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 30 ιντσών, 1 φάση, 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3QHB Μοντέλο: BRV-830-1-1-EXPCross Ref: 33TD85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,422.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης45.25 "
Μήκος βάσης45 "
Πλάτος βάσης45 "
Τύπος ρουλεμάνΜαξιλάρι μπλοκ
Blade Dia.30 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP10668
CFM @ 0.125 ίντσες. SP9959
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8626
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6828
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5184
Εύρος CFM10668-5184
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα975
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
HP1
Μέγιστη. BHP0.73
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.70 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps6.4
Κινητήρας HP1
Κινητήρας Hz60
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.30 "
συνολικό ύψος45.25 "
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Εύρος RPM975
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)0.875
Άξονας Dia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft18
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft18
Έλεγχος ταχύτηταςN
Ελεγχόμενη ταχύτηταN
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΤαχύτητα ανεμιστήραHPΜέγιστη. BHPΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,470.07
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,414.48
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 1 Phase, 1/2 HP | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,816.29
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 24 Inch, 3 Phase, 1/2 HP | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-ΛΗΞΗ404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,864.59
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 1 Phase, 1 HP | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,978.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 3 Phase, 1 HP | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,766.72
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 30 Inch, 3 Phase, 1 HP | AG3QHC 33TD86 BRV-830-1-3-ΛΗΞΗ682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,386.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP εξάτμισης οροφής, κίνηση με ιμάντα, μέγεθος 30 ιντσών, 1 φάση, 1 HP
€4,422.98 /μονάδα