DAYTON 7AV28 Blower With Drive Package 13 1/2 Diameter 208-230/460v | AF3DAX

DAYTON 7AV28 Blower With Drive Package 13 1/2 Diameter 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3DAX Μοντέλο: 7AV28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,962.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1191 @ 2200 σ.α.λ.
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1092 @ 2250 σ.α.λ.
CFM @ 3.000 ίντσες. SP980 @ 2300 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP895 @ 2400 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP726 @ 2450 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP660 @ 2600 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP590 @ 2750 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP579 @ 2920
dBA @ 5 πόδια85
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7.125
Πλάτος εκφόρτισης (In.)5.75
Πλήρες φορτίο4.6-4.2/2.1
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης26 "
Μήκος στέγασης23 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης25 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.8"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα2920
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλαίσιο κινητήρα143T
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3495
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού4.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.616
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)Τύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2C940 Blower 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Μπάλα στη μηχανή--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Μπάλα στη μηχανή--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 Φυσητήρας 10 In | AD6WEN 4C1293.5Μπάλα---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Μπάλα στη μηχανή--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 Φυσητήρας 13 1/2 In | AD6WFC 4C3305.75Μπάλα στη μηχανή--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 Ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης, 10-5/8 "Wheel Dia., 208-230/460V, 3000 Rpm | AF3CZW 7ΑΒ043.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 Blower With Drive Package 10 5/8 Διάμετρος 208-230 / 460v | AF3CZX 7ΑΒ053.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AV28 Blower With Drive Package 13 1/2 Diameter 208-230/460v
€1,962.17 /μονάδα