DAYTON 4C330 Φυσητήρας 13 1/2 In | AD6WFC

DAYTON 4C330 Ανεμιστήρας 13 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WFC Μοντέλο: 4C330

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα στη μηχανή
Βάθος18-7 / 8 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7.125
Πλάτος εκφόρτισης (In.)5.75
Ύψος23.13 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.8"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού1-1 / 8 "
Διάμετρος τροχού13 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού4.375 "
Πλάτος22.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.63
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ανεμιστήρας υψηλής πίεσης Dayton 4C330 είναι κατάλληλος για συστήματα ανάδευσης και αερισμού, μεταφοράς, εξάντλησης σκόνης, ενίσχυσης αερίου και εφαρμογές συμπίεσης. Είναι ιδανικό για χώρους όπου απαιτούνται σακούλες συλλογής σκόνης.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με εκκένωση πυθμένα 8 θέσεων για γρήγορη αφαίρεση σωματιδίων σκόνης, κορδονιού υλικού, επένδυσης χαρτιού, υπολειμμάτων υφασμάτων, μαλλί ή ενσίρωση.
  • Είναι εξοπλισμένο με αυτοκαθαριζόμενους τροχούς τύπου κουπιών που περιστρέφονται δεξιόστροφα και επιταχύνουν τον αέρα σε υψηλή ταχύτητα ενώ περιστρέφεται με την ελάχιστη ταχύτητα, με αποτέλεσμα τη λειτουργία χωρίς θόρυβο.
  • Διαθέτει μηχανισμό κίνησης ιμάντα για να παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας και τροχό αλουμινίου για τη μετακίνηση μεγάλων όγκων αέρα σε χαμηλή στατική πίεση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • AMCA AIR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος ο φυσητήρας;

Α. Χάλυβας.

Ε. Μπορούν αυτοί οι φυσητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης, υψηλής πίεσης να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνες τοποθεσίες;

A. Όχι, δεν συνιστώνται για επικίνδυνες τοποθεσίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό προσωπικού ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Ε. Είναι αυτοί οι φυσητήρες ιδανικοί για υγρά περιβάλλοντα;

Α. Αυτοί οι φυσητήρες υψηλής πίεσης διαθέτουν γκρι πολυεστερική εποξειδική επίστρωση για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και προστασία από τη σκουριά σε περιβάλλοντα με υγρασία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)Τύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2C940 Blower 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Μπάλα στη μηχανή--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Μπάλα στη μηχανή--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 Φυσητήρας 10 In | AD6WEN 4C1293.5Μπάλα---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Μπάλα στη μηχανή--18.88 "---€395.92
DAYTON 7AV04 Ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης, 10-5/8 "Wheel Dia., 208-230/460V, 3000 Rpm | AF3CZW 7ΑΒ043.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 Blower With Drive Package 10 5/8 Διάμετρος 208-230 / 460v | AF3CZX 7ΑΒ053.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30
DAYTON 7AV06 Blower With Drive Package 10 5/8 Διάμετρος 115 / 208-230v | AF3CZY 7ΑΒ063.5Μπάλα648 @ 3100 σ.α.λ.11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,133.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4C330 Ανεμιστήρας 13 1/2 In
€555.88 /μονάδα