DAYTON 6XJ01 Γενικός σκοπός Μοτέρ διαχωρισμού φάσης Tefc 1/8 Hp 1140 Rpm 48 | AF2RRA

DAYTON 6XJ01 Διαίρεση κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 1/8 Hp 1140 Rpm 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RRA Μοντέλο: 6XJ01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€375.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.5
HP1/8
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1140
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 1 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6915
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 6XJ10BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split Phase Tefc 1/3 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€305.38
DAYTON 6XJ11BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Διαίρεση Φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€394.77
DAYTON 6XJ58BE Γενικής χρήσης Κινητήρας Split Phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€746.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6XJ01 Διαίρεση κινητήρα γενικής χρήσης Tefc 1/8 Hp 1140 Rpm 48
€375.94 /μονάδα