DESTACO 385, 385-R, 385-L Σειρά Pull Action Latch Clamps


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 3.39 " , Πλάτος βάσης: 3.15 " , Διάμετρος: 0.410 "
ΣτυλΜοντέλοΕύκαμπτο εύρος γάντζουΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταυλικότύπος γάντζουβάση στήριξηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
385-V2Α
26.9mmΟχι7500 λίβρεςΑτσάλιU-Hook (οριζόντια)Φλάντζα€515.49
B
385
36.1mmΟχι7500 λίβρεςΑτσάλιU-Hook (οριζόντια)Φλάντζα€150.15

385, 385-R, 385-L Σειρά Pull Action Latch Clamps

Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 385, 385-R, 385-L ή οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες μανδάλωσης παρέχουν ισχυρή δύναμη κλεισίματος και σφράγιση, βολική λειτουργία και θετικό κράτημα, ενώ σφραγίζουν τις πόρτες θαλάμου, τις πόρτες πρόσβασης και τα κλεισίματα καλουπιού. Μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 7500 λίβρες και είναι ιδανικά για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, μεταφοράς και επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό μανδάλου λαβής που μπορεί να μετακινηθεί για να τοποθετηθεί το άγκιστρο (δηλαδή η ράβδος έλξης σύσφιξης) γύρω από το αντίθετο μάνδαλο και να πιεστεί προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος για να εξασφαλίσει λιγότερη κούραση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Οι πατενταρισμένοι μοχλοί ελέγχου αντίχειρα επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι και τα κοχλιωτά άγκιστρα U εξασφαλίζουν εύκολες ρυθμίσεις. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε επιφάνειες εργασίας για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας σε ακίνητη θέση. Οι πλάκες μανδάλωσης από ανοξείδωτο χάλυβα και οι φλάντζες βάσεις με οπές στερέωσης έχουν σχεδιαστεί για εύκολη τοποθέτηση σε επιφάνειες. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης 385-R, 385-L, 385 είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Εάν θέλετε να παραγγείλετε σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά, απλώς προσθέστε το επίθημα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN (για παράδειγμα, 385-M-100) και ζητήστε προσφορά για το ίδιο στις Raptor Supplies.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αυτοί οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης της σειράς Destaco 385, 385-R, 385-L προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους προσαρμόσιμους για εφαρμογές όπως στερέωση, συναρμολόγηση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων σε η αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 385, 385-R, 385-L έχουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου ή ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Έρχονται εξοπλισμένα με μάνδαλο τύπου U hook με γάντζους U με σπείρωμα για να εξασφαλίσουν ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με πατενταρισμένο χειριστήριο αντίχειρα, οριζόντιο μοχλό για να παρέχουν λειτουργία με το ένα χέρι.
  • Είναι ικανά να κρατήσουν φορτία έως 7500 λίβρες.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης διαθέτουν εργονομική λαβή για να εξασφαλίζουν λιγότερη κόπωση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης ενώ συγκρατούν, συγκρατούν και διαμορφώνουν πόρτες, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα, δοχεία και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
  • Διαθέτουν στυλ συγκόλλησης, βάση με φλάντζα με πλάκες κλειδώματος για ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση.
  • Τα μοντέλα με δυνατότητα ασφαλείας Toggle Lock Plus διασφαλίζουν την αποτροπή τυχαίου ανοίγματος των μονάδων κατά τη διάρκεια εργασιών σύσφιξης.
  • Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς 385, 385-R, 385-L μπορούν να φιλοξενήσουν προαιρετικούς γάντζους μήκους 25, 50 & 100 mm και πλάκες μανδάλωσης για τη στερέωση αντικειμένων σε ένα σημείο.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 385102 & 385902: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης Destaco έχουν στήριγμα στο επάνω μέρος (375509) και έχουν σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας στους σφιγκτήρες μανδάλωσης της σειράς 385 της μάρκας. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
  • Destaco 385215 & 385915: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά. Απλώς προσθέστε τα επιθέματα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN. Περιλαμβάνονται παξιμάδια μαρμελάδας και ασφαλιστικά παξιμάδια για γρήγορη και ασφαλή στερέωση, ενώ η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα αντιστέκεται στη διάβρωση.
  • Destaco 385-ZBI: Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα χρησιμοποιείται για την εγγύηση υψηλής απόδοσης λύσεων εργασίας, αυτοματισμού και περιορισμού.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 385, 385-R, 385-L είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Εγκατάσταση

  • Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 385, 385-R, 385-L διατίθενται με πλάκες μανδάλωσης στερέωσης και φλάντζες βάσεις με οπές στερέωσης γάντζου U με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση της μονάδας στις επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως Raptor Supplies παρέχετε σφιγκτήρες μανδάλωσης με λειτουργία Toggle Lock Plus;

Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco 385-R σφιγκτήρας μάνταλου έλξης με δυνατότητα Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.

Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;

Ναι, η Destaco κατασκευάζει σφιγκτήρες με μακριά άγκιστρα, με μήκη 25, 50 ή 100 mm (Σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-M-100).

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;

Η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;

Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.

Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;

Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνταλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες της σειράς 385 φιλοξενούν πλάκες μανδάλωσης από ανθρακούχο χάλυβα.

Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε επίσης σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής Destaco;

Ναι, Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, σφιγκτήρες εναλλαγής οριζόντιας λαβής που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που απλώνεται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;