DAYTON 6XJ58BE Γενικής χρήσης Κινητήρας Split Phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RTB 6XJ58

DAYTON 6XJ58BE κινητήρα γενικής χρήσης διαίρεσης φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 σ.α.λ. 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RTB Μοντέλο: 6XJ58BECross Ref: 6XJ58

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€746.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο7.2/5/0
HP1 / 2, 1 / 4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 14 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725/1140
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος12 13 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.185
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 6XJ01 Γενικός σκοπός Μοτέρ διαχωρισμού φάσης Tefc 1/8 Hp 1140 Rpm 48 | AF2RRA 6ΧJ01148Z3.511 1 / 16 "1101-12001101-12001 / 2 "1.5 "€375.94
DAYTON 6XJ10BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Split Phase Tefc 1/3 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€305.38
DAYTON 6XJ11BE Γενικός Σκοπός Μοτέρ Διαίρεση Φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€394.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6XJ58BE κινητήρα γενικής χρήσης διαίρεσης φάσης Tefc 1/2 Hp 1725 σ.α.λ. 56
€746.05 /μονάδα