BUSSMANN Κατηγορία T Fuseblocks, 300 Volt


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 300 VAC , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Τύπος σύνδεσης: Κουτί , Αξιολόγηση τάσης DC: 160 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ανοικτό , Κωδικός θήκης ασφαλειών: BA , Τύπος ασφάλειας: Βιομηχανικά , Ασφάλεια UL Class: T , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μέγιστη. Τάση: 300 , Στυλ τοποθέτησης: Μπουλόνι , Αριθμός Πολωνών: 2
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Μήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T30060-2CR
2.41 "601.63 "14 έως 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€59.63
B
T30030-2CR
2.41 "301.63 "14 έως 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€139.73
C
T30100-2CR
3.09 "1002.06 "8 έως 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€303.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;