Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T30030-2CR Ασφάλεια μπλοκ κλάσης T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5

BUSSMANN T30030-2CR Fuse Block Class T 30a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZEF Μοντέλο: T30030-2CRCross Ref: 2GWA5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€140.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασης1/2 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC160 VDC
Βάθος1.63 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Μήκος ασφάλειας7 / 8 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος1.63 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.41 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 6 Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Μήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN T30060-2CR Ασφάλεια μπλοκ 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 έως 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€59.63
BUSSMANN T30100-2CR Ασφάλεια κατηγορίας T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 έως 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€328.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T30030-2CR Fuse Block Class T 30a 300v
€140.33 /μονάδα