Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T30100-2CR Ασφάλεια κατηγορίας T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR Fuse Block Class T 100a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZEL Μοντέλο: T30100-2CRCross Ref: 2GWC1 / 2GWA9
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
€328.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασηςαπό 61 έως 100
Ενισχυτές AC100
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC160 VDC
Βάθος2.06 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 16 "
Μήκος ασφάλειας2.156 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος2.06 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος4.81 "
Μέγιστη. Amps100
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος3.09 "
Μέγεθος καλωδίου8 έως 1 / O Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Μήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN T30060-2CR Ασφάλεια μπλοκ 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 έως 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€59.63
BUSSMANN T30030-2CR Ασφάλεια μπλοκ κλάσης T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 έως 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T30100-2CR Fuse Block Class T 100a 300v
€328.03 /μονάδα