Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN T30060-2CR Ασφάλεια μπλοκ 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR Fuse Block 60 A 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KXT Μοντέλο: T30060-2CRCross Ref: 1DT31
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
€59.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασηςαπό 31 έως 60
Ενισχυτές AC60
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC160 VDC
Βάθος1.63 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.9 / 16 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνBA
Μήκος ασφάλειας7 / 8 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος1.63 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Amps60
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.41 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 2 Cu / Al

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος καλωδίουΑσφάλεια Dia.Μήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN T30030-2CR Ασφάλεια μπλοκ κλάσης T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 έως 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33
BUSSMANN T30100-2CR Ασφάλεια κατηγορίας T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 έως 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€328.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN T30060-2CR Fuse Block 60 A 300vac
€59.63 /μονάδα