MORSE DRUM 81 Σειρά Drum Spotters


Τα τύμπανα της σειράς Morse Drum 81 είναι κατάλληλα για μετακίνηση ή παλετοποίηση τυμπάνων. Είναι κατάλληλα σε αποθήκες και εργοστάσια παραγωγής.

Φίλτρα
Χωρητικότητα: 800 lbs. , Drum Dia.: 22 "έως 23.5" , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Τύπος τυμπάνου: Περιτριγυρισμένο , Τέλος: Bead Blast , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Υψος: 47.25 " , Μήκος: 34 "έως 36" , Μέγεθος παλέτας: 6" , Ανθεκτικό στους σπινθήρες: Ναι , Υλικό τροχού: Πολυολεφίνη
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
81
Άνθρακα€2,158.59
B
81-ΣΣ
Ανοξείδωτο ατσάλι€5,826.55
A
81M
Ατσάλι-
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Τα τύμπανα τυμπάνων της σειράς Morse Drum 81 μπορούν να χειριστούν τύμπανα από χάλυβα, ίνες και πλαστικά.
  • Έχουν φέρουσα ικανότητα 800 lb.
  • Αυτοί οι διαχωριστές τυμπάνων Morse είναι εξοπλισμένοι με αντίβαρα για σταθερότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο εξοπλισμός χειρισμού τυμπάνων να χρησιμοποιηθεί με αυτόματες γραμμές παραγωγής;

Ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόματες γραμμές παραγωγής ή μεταφορείς.

Μπορούν να χειριστούν αυτοί οι διαχωριστές τυμπάνων Morse από ένα μόνο άτομο;

Ναι, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από ένα μόνο άτομο.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση εξοπλισμού χειρισμού τυμπάνων;

Η χρήση εξοπλισμού χειρισμού τυμπάνων ενισχύει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, βελτιώνει την απόδοση, μειώνει τη χειρωνακτική εργασία, ελαχιστοποιεί τις διαρροές προϊόντων και αποτρέπει τη ζημιά στα τύμπανα.

Πώς μπορώ να επιλέξω τον κατάλληλο εντοπιστή για τις ανάγκες μου;

Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος και το μέγεθος των τυμπάνων που χειρίζεστε, οι απαιτήσεις χωρητικότητας βάρους, η ικανότητα ελιγμών και οι περιορισμοί χώρου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;