MORSE DRUM 81-SS Drum Spotter για τύμπανο 208 λίτρων, παλέτα 15.2 cm | AF6EFW

MORSE DRUM 81-SS Drum Spotter για τύμπανο 208 λίτρων, παλέτα 15.2 cm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EFW Μοντέλο: 81-SS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,826.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Spotter
Χωρητικότητα800 lbs.
σχόλιαΈχει δύο βάρη αποστολής L41 "W36" H9 "και L51" W34 "H10"
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος47.25 "
Μήκος34 "έως 36"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
άλλαΜέγιστο ύψος παλέτας 6 "
Μέγεθος παλέτας6"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υποστηρίζει βαρέλια έως 363 κιλών για την ασφαλή μετακίνηση των τυμπάνων από και προς αποστολή ή διαρροές παλετών συγκράτησης
    • Σχεδιασμένο για στήριξη πλαστικών, χαλύβδινων ή τυμπάνων ινών
    • Τροχοί για άνετη μετακίνηση μέχρι και κάθε τύμπανο
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό έως 363 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
MORSE DRUM 81 Drum Spotter Για τύμπανο 208 λίτρων, ύψος παλέτας 15.2 cm, 363 kg Καπάκι | AF6EFU 81Άνθρακα€2,158.59
MORSE DRUM 81M Drum Spotter για τύμπανο 208 λίτρων, παλέτα 15.2 cm | AF6EFV 81MΑτσάλι-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 81-SS Drum Spotter για τύμπανο 208 λίτρων, παλέτα 15.2 cm
€5,826.55 /μονάδα