BL BEARINGS Ανοίξτε τα ακτινικά ρουλεμάν


Φίλτρα
Ανοχή ABEC: 1 , Τύπος ρουλεμάν: Ανοικτό , Υλικό σφραγίδας: Συνθετικό καουτσούκ με χάλυβα , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. RPMΦορτίο υλικόΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6312 / C3
6300Ατσάλι60mm130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 λίβρες-31mm€96.46
A
6310
6800Ατσάλι55mm120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 λίβρες-29mm€62.06
A
6310 / C3
7500Ατσάλι50mm110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 λίβρες-27mm€52.95
A
6309 / C3
8000Ατσάλι45mm100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 λίβρες-25mm€38.29
A
6012 / C3
8300Ατσάλι60mm95 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 λίβρες-18mm€27.63
A
6011 / C3
9000Ατσάλι55mm90mm+ 0 / -0.015 mm4,850 λίβρες-18mm€24.82
A
6308 / C3
9200Ατσάλι40mm90mm+ 0 / -0.015 mm5,400 λίβρες-23mm€30.79
A
6010 / C3
9800Ατσάλι50mm80 mm+ 0 / -0.013 mm3,700 λίβρες-16mm€20.72
A
6307 / C3
10000Ατσάλι35mm80 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 λίβρες-21mm€26.58
A
6009 / C3
11000Ατσάλι45mm75mm+ 0 / -0.013 mm3,400 λίβρες-16mm€17.59
A
6306 / C3
12000Ατσάλι30mm72mm+ 0 / -0.013 mm3,370 λίβρες-19mm€22.51
A
6008 / C3
12000Ατσάλι40mm68mm+ 0 / -0.013 mm2,590 λίβρες-15mm€16.73
A
6206 / C3
13000Ατσάλι30mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,540 λίβρεςΑνοικτό16mm€13.13
A
6305 / C3
13000Ατσάλι25mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,520 λίβρες-17mm€18.02
A
6007 / C3
14000Ατσάλι35mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,310 λίβρες-14mm€12.52
A
6006 / C3
15000Ατσάλι30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 λίβρες-13mm€11.30
A
6304 / C3
17000Ατσάλι20mm52mm+ 0 / -0.013 mm1,780 λίβρες-15mm€12.38
A
6303 / C3
18000Ατσάλι17mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,470 λίβρες-14mm€10.04
A
6005 / C3
18000Ατσάλι25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 λίβρες-12mm€9.48
A
6302 / C3
20000Ατσάλι15mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,230 λίβρες-13mm€8.36
A
6004 / C3
21000Ατσάλι20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 λίβρες-12mm€7.34
A
SS6202
23000Ανοξείδωτο ατσάλι15mm35mm+ 0 / -0.01 mm805 λίβρες-11mm€21.41
A
6301 / C3
24000Ατσάλι12mm37mm+ 0 / -0.01 mm950 λίβρες-12mm€7.02
A
SS6003
26000Ανοξείδωτο ατσάλι17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 λίβρες-10mm€17.73
B
6300 2RS / C3 PRX
26000Ατσάλι10mm35mm+ 0 / -0.01 mm780 λίβρεςΔιπλό σφραγισμένο11mm€6.60
A
6003 / C3
26000Ατσάλι17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 λίβρες-10mm€5.62
A
6300 / C3
26000Ατσάλι10mm35mm+ 0 / -0.01 mm780 λίβρες-11mm€7.04
C
SS61903 2RS ​​FM222
28000Ανοξείδωτο ατσάλι17mm30mm+ 0 / -0.009 mm570 λίβρεςΔιπλό σφραγισμένο7mm€26.58
A
6002 / C3
28000Ατσάλι15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 λίβρες-9mm€5.21
A
SS6002
28000Ανοξείδωτο ατσάλι15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 λίβρες-9mm€14.42
A
SS6001
30000Ανοξείδωτο ατσάλι12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες-8mm€14.95
A
6001 / C3
30000Ατσάλι12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες-8mm€4.46
A
6000 / C3
34000Ατσάλι10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 λίβρες-8mm€4.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;