BUSSMANN CCP Fusible Disconnect Switch, UL Class, CF, Midget and IEC


Φίλτρα
Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Βάθος: 4.5 " , Τύπος ασφάλειας: CUBEFuse , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 600 VAC , Μήκος: 3.65 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 18 AWG , Τύπος: Fusible αποσύνδεση , Τάση: 600 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 600V AC, 125V DC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCP-2-30CF
303"22"-
RFQ
B
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "€251.22
C
CCP-3-60CF
603"33"€264.03
D
CCP-2-60CF
603"22"-
RFQ
E
CCP-1-60CF
603"11"€65.86
F
CCP-1-100CF
1003"11"€436.80
G
CCP-2-100CF
1003"22"€619.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;