Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CCP-3-60CF Fusible Disconnect, 60 A, 600 V, 3 Pole | AA6PMA 14L613

BUSSMANN CCP-3-60CF Fusible Disconnect, 60 A, 600 V, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PMA Μοντέλο: CCP-3-60CFΣταυρός: 14L613
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
€264.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFusible αποσύνδεση
Ενισχυτές60
Βάθος4.5 "
Ύψος3"
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)7.98
Μήκος πλοίου (cm)9.27
Πλάτος πλοίου (cm)5.26
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CCP-2-30CF Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 2 Pole | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-3-30CF Fusible Disconnect, 30 A, 600 VAC, Three Pole | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€251.22
BUSSMANN CCP-1-60CF Fusible Disconnect, 60 A, 600 V, 1 Pole | AA6PLY 14L611 CCP-1-60CF603"11"€65.86
BUSSMANN CCP-2-60CF Fusible Disconnect, 60 A, 600 V, 2 Pole | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
RFQ
BUSSMANN CCP-1-100CF Fusible Disconnect, 100 A, 600 V, 1 Pole | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€436.80
BUSSMANN CCP-2-100CF Fusible Disconnect, 100 A, 600 V, 2 Pole | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"€619.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CCP-3-60CF Fusible Disconnect, 60 A, 600 V, 3 Pole
€264.03 /μονάδα