Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS 6309/C3 Radial Ball Bearing PS 45mm 6309 | AG4YXF 35JA36

BL BEARINGS 6309/C3 Radial Ball Bearing PS 45mm 6309

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YXF Μοντέλο: 6309/C3Cross Ref: 35JA36

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€38.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΑνοικτό
Μπόρε Ντιά.45mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.012 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου11,900 λίβρες
Αριθμός βιομηχανίας6309
Μέγιστη. RPM8000
Εκτός Dia.100mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.015 mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7,200 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Πλάτος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)2.5
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)10
Κωδικός ΕΣ8482105052

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΦορτίο υλικόΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS 6000/C3 Radial Ball Bearing PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Ατσάλι10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 λίβρες-8mm€4.63
BL BEARINGS 6001/C3 Radial Ball Bearing PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Ατσάλι12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 λίβρες-8mm€4.46
BL BEARINGS 6002/C3 Radial Ball Bearing PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Ατσάλι15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 λίβρες-9mm€5.21
BL BEARINGS 6003/C3 Radial Ball Bearing PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Ατσάλι17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 λίβρες-10mm€5.62
BL BEARINGS 6004/C3 Radial Ball Bearing PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Ατσάλι20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 λίβρες-12mm€7.34
BL BEARINGS 6005/C3 Radial Ball Bearing PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Ατσάλι25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 λίβρες-12mm€9.48
BL BEARINGS 6006/C3 Radial Ball Bearing PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Ατσάλι30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 λίβρες-13mm€11.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS 6309/C3 Radial Ball Bearing PS 45mm 6309
€38.29 /μονάδα