Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD

APPROVED VENDOR Φύλλο φελλού 4NMF9 Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YQD Μοντέλο: 4NMF9
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
€5.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
Μήκος24 "
ΥλικόΦελλός
Πάχος1.5mm
ΧαρακτηριστικάCR117
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4504101000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3070 Φύλλο Αλουμίνιο 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€10.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3071 Φύλλο Αλουμίνιο 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€14.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3072 Φύλλο Αλουμίνιο 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€20.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16256 Φύλλο Αλουμίνιο 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€5.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN4 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Καθαρισμός10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4NLZ7 Φύλλο φελλού 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Ημι-άκαμπτη μόνωση36 "€12.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6NFA3 Φύλλο Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Υπόλευκο11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,143.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Φύλλο φελλού 4NMF9 Cr117 1.5 mm Th 24 x 36 In
€5.92 /μονάδα