ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN4 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU

APPROVED VENDOR 1UNN4 φύλλο Acrylic Clear 0.236 T 48 x 96 In

Είδος: AB3PJU Μοντέλο: 1UNN4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€343.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος96 "
Ανοχή μήκους+0.750 / -0.000 "
ΥλικόΕξωθημένο Ακρυλικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,200 psi
Πάχος0.236 "
Ανοχή πάχους+/- 0.024 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.750 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.06
Ύψος πλοίου (cm)0.6
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3070 Φύλλο Αλουμίνιο 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€10.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3071 Φύλλο Αλουμίνιο 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€14.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3072 Φύλλο Αλουμίνιο 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€20.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16256 Φύλλο Αλουμίνιο 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€15.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4NLZ7 Φύλλο φελλού 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Ημι-άκαμπτη μόνωση36 "€12.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6NFA3 Φύλλο Nylon Off White 1-3/4 Inch Th 24 x 48 In | AE9XVK 6NFA3--Υπόλευκο11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"-24 "€2,144.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN4 φύλλο Acrylic Clear 0.236 T 48 x 96 In
€343.49 /μονάδα