Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-RBX-C Μπάρα ζώνης χωρίς είσοδο Σατέν χρώμιο | AH7HEU 36TU84

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-RBX-C Barrier ζώνης No Entry Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HEU Μοντέλο: 896T2-1S-MAX-RBX-CCross Ref: 36TU84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€217.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα ζώνης
Χρώμα ζώνηςΚόκκινο με λευκό κείμενο
Μήκος ιμάντα13ft.
Μήνυμα ζώνηςΑπαγορεύεται η είσοδος
Ζώνη ζώνης2"
Αριθμός ζωνών2
Δημοσίευση Dia.2"
Δημοσίευση ύψους16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική
    • Υπο-μάρκα: TENSATOR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα ζώνηςΜήκος ιμάνταΜήνυμα ζώνηςΤιμή
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C Μπάρα ζώνης 7-1 / 2 πόδια 2 ζώνες μαύρο | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CΜαύρη7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C Μπάρα ζώνης 7-1 / 2 πόδια 2 ίντσες Πλάτος μαύρο | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-CRed7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C Μπάρα ζώνης 7-1 / 2 πόδια Κίτρινο 2 ίντσες Πλάτος | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CΚίτρινο7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C Μπάρα ζώνης 7-1 / 2 πόδια Μπλε 2 ίντσες πλάτος | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-CΜπλε7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C Μπάρα ζώνης 7-1 / 2 πόδια Κόκκινο με λευκή λωρίδα | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CΚόκκινο με λευκή λωρίδα7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C Μπάρα ζώνης 2 ίντσες Πλάτος | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CΜαύρο με κίτρινη οριζόντια λωρίδα7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C Belt Barrier Magenta / Κίτρινο Diag Stripe | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CΜατζέντα και κίτρινη διαγώνια ριγέ7.5ft.-€179.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER 896T2-1S-MAX-RBX-C Barrier ζώνης No Entry Satin Chrome
€217.26 /μονάδα