BUSSMANN Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, μέγεθος ET, BS88, βρετανικό στυλ


Φίλτρα
Κατηγορία: Τάξη AR , Διάμετρος: 19.1mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: BS88 , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Mfr. Σειρά: ET , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια ηλεκτρική , Τάση (AC): 500 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 690V, 700V , Απώλειες Watt: 20W , Πλάτος: 20mm
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
40ΕΤ
----Ασφάλεια ηλεκτρική-€101.62
B
63ΕΤ
Λεπίδα κασέτας63A-200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€116.89
C
45ΕΤ
Λεπίδα κασέτας45A-200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€101.62
D
32ΕΤ
Λεπίδα κασέτας32A-200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€90.01
E
15ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας15A--Ασφάλεια ηλεκτρική77mm€88.07
F
12ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας12A--Ασφάλειες ημιαγωγών77mm€80.03
G
80ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA σε 500V DCΑσφάλεια ηλεκτρική76mm€116.89
H
8ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας8A--Ασφάλειες ημιαγωγών77mm€80.03
I
35ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας35A--Ασφάλεια ηλεκτρική77mm€101.62
J
56ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας56A19.1mm200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€101.62
K
20ΕΤ
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας20A--Ασφάλεια ηλεκτρική77mm€80.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;