Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 80ET Specialty Fuse, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET Specialty Fuse, 80 A, 500 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2CXW Μοντέλο: 80ET
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
€116.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
ΤάξηΤάξη AR
Current Rating80A
Διάμετρος19.1mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος20mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200 kA RMS Sym, 50 kA σε 500V DC
Μήκος76mm
Αρ. ΣειράET
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση (AC)500 VAC
Τάση τάσης690V, 700V
Απώλειες Watt20W
Πλάτος20mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0403
Ύψος πλοίου (cm)2
Μήκος πλοίου (cm)7.6
Πλάτος πλοίου (cm)2

Λεπτομέρειες:

Η ειδική ασφάλεια Bussmann 80ET παρέχει βελτιωμένη προστασία για κρίσιμα κυκλώματα σε βιομηχανικά μηχανήματα, συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η ειδική ασφάλεια εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό, που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση σε ηλεκτρικά συστήματα περιορισμένου χώρου.
  • Αυτή η ασφάλεια ταχείας δράσης προσφέρει γρήγορη απόκριση σε συνθήκες υπερβολικού ρεύματος, ελαχιστοποιώντας την πιθανή ζημιά στον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
  • Έχει διάμετρο 19.1 mm, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωσή του σε στενούς χώρους εντός ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Αυτή η ασφάλεια είναι εξοπλισμένη με λεπίδα φυσιγγίου και προσφέρει ονομαστική ένταση ρεύματος 80Α, εξασφαλίζοντας προστασία για κυκλώματα με σημαντικές ανάγκες ρεύματος.
  • Διαθέτει τερματισμό με μπουλόνι, παρέχοντας μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση για αποτελεσματική προστασία κυκλώματος.
  • Αυτή η ασφάλεια προσφέρει τοποθέτηση σε στυλ καρφιού, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματική εγκατάσταση σε συμβατά μπουλόνια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την ειδική ασφάλεια Bussmann 80ET;

A.

  • Κλείστε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Επιλέξτε μια ειδική ασφάλεια Bussmann 80ET με τη σωστή βαθμολογία ρεύματος για την εφαρμογή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και ασφαλές για εργασία.
  • Ευθυγραμμίστε την ασφάλεια πάνω στα συμβατά μπουλόνια, διασφαλίζοντας τον σωστό προσανατολισμό.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία για να σφίξετε με ασφάλεια τον τερματισμό του μπουλονιού, διασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σωστά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  • Ανοίξτε ξανά την τροφοδοσία και ελέγξτε το κύκλωμα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας;

A.

  • Ακολουθείτε πάντα τις συνιστώμενες οδηγίες εγκατάστασης.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας.
  • Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για σωστή χρήση.

Ε. Μπορώ να βρω άλλες ασφάλειες ET με διαφορετικές τιμές ρεύματος;

A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει άλλες ασφάλειες της σειράς Bussmann ET, όπως π.χ 15 ET, 20ΕΤ και 35ΕΤ ασφάλειες, με ονομαστικές τιμές ρεύματος 15, 20 και 35Α, αντίστοιχα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN 45ET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ΕΤΛεπίδα κασέτας45A-200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€101.62
BUSSMANN 63ET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ΕΤΛεπίδα κασέτας63A-200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€116.89
BUSSMANN 15ET Specialty Fuse, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ΕΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας15A--Ασφάλεια ηλεκτρική77mm€88.07
BUSSMANN 12ET Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 500VAC, 12A | BC9JTA 12ΕΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας12A--Ασφάλειες ημιαγωγών77mm€80.03
BUSSMANN 56ET Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 500VAC, 56A | BD2FQW 56ΕΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας56A19.1mm200kAΑσφάλειες ημιαγωγών77mm€101.62
BUSSMANN 20ET Specialty Fuse, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ΕΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας20A--Ασφάλεια ηλεκτρική77mm€80.03
Ειδική ασφάλεια BUSSMANN 8ET, Ημιαγωγός υψηλής ταχύτητας, Fast Blow, 500VAC, 9A | BD2XFC 8ΕΤΑσφάλειες λεπίδας κασέτας8A--Ασφάλειες ημιαγωγών77mm€80.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 80ET Specialty Fuse, 80 A, 500 VAC
€116.89 /μονάδα