Συνοδευτικές φλάντζες

Φίλτρα

DAYTON -

Σωληνοαξονικές συνοδευτικές φλάντζες

Οι σωληνίσκοι συνοδευτικές φλάντζες Dayton επιτρέπουν τη σύνδεση των ζυγών φλάντζας με συνδέσεις άλλων τύπων, για αποτελεσματική μεταφορά ροπής. Αυτές οι φλάντζες διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα 16 gauge / ανοξείδωτο χάλυβα 14 gauge 304 / χάλυβα 14 gauge για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση παρακείμενων αγωγών και διατίθενται σε πλάτη 1.25 & 1.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΠλάτος φλάντζαςΜέσα Dia.ΥλικόΤρύπα συναρμολόγησηςΣυνολικά Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "13.5 "€229.952
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "18.5 "€219.622
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga. Ατσάλι5 / 16 "19.875 "€284.042
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Ατσάλι7 / 16 "21.125 "€437.731
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Ατσάλι7 / 16 "23.125 "€537.741
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Ατσάλι5 / 16 "23.875 "€237.542
A3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "25.75 "€339.922
A4ΕΤΡ925.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "25.75 "€841.141
B5TCN327-9 / 16 "24-9 / 16 "1.25 "24-9 / 16 "Ατσάλι7 / 16 "27-9 / 16 "€503.081
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "32.25 "€453.572
A4ΕΤΓ132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "32.25 "€933.171
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Ατσάλι7 / 16 "33.75 "€631.381
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "36.25 "€499.042
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "38.25 "€537.232
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Ατσάλι5 / 8 "39.75 "€602.531
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "44.25 "€557.622
A4ΕΤΓ250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga. 304 Ανοξείδωτο ατσάλι9 / 16 "50.25 "€1,786.731
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Ατσάλι9 / 16 "50.25 "€432.502
A5JKE656.25 "54-9 / 16 "1.5 "54-9 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "56.25 "€504.052
A5JKE763 "60-9 / 16 "1.5 "60-9 / 16 "14 ga. Ατσάλι7 / 16 "63 "€674.342

Συνοδευτικές φλάντζες

Raptor Supplies είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας της Ντέιτον συνοδευτικές φλάντζες κατάλληλες για τη σύνδεση των σωληνωτών ανεμιστήρων σε αγωγούς. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή χάλυβα με κάρβουνο με αναστολείς υπεριώδους ακτινοβολίας. Έρχονται με προ-τρυπημένες οπές στερέωσης που μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο το περίβλημα του ανεμιστήρα σωλήνα όσο και τα τμήματα πτερυγίων που έχουν διαμορφωθεί με σωληνάκια. Επιλέξτε από μια εκτεταμένη σειρά αυτών των συνοδευτικών φλαντζών που διατίθενται σε επιλογές πλάτους φλάντζας 1.5 και 1.25 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;