DAYTON 5Z080 Φορτηγό χειρός υψηλού πλαισίου 500 Lb. | AE7KVR

DAYTON 5Z080 Hand Truck High-frame 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KVR Μοντέλο: 5Z080

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός πείρος συνεχούς πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος57 "
συνολικό πλάτος17.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)143.51
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή
DAYTON 1W680 Φορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο 400 λίβρες | AB3YFW 1W6802.75 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου400 λίβρες65 "19.5 "-10 "Ημι-Πνευματικός€167.09
DAYTON 2NXA7 Φορτηγό χειρός υψηλών πλαισίων 800 λίβρες. | AC2XQH 2ΝΧΑ72"Συνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες55.5 "20.25 "Χάλυβα μπάλα8"Στερεό καουτσούκ€195.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5Z080 Hand Truck High-frame 500 Lb.
€306.39 /μονάδα