DAYTON 1W680 Φορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο 400 λίβρες | AB3YFW

DAYTON 1W680 Hand Truck High-frame 400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YFW Μοντέλο: 1W680

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός πείρος συνεχούς πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων14 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)164.34
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή
DAYTON 2NXA7 Φορτηγό χειρός υψηλών πλαισίων 800 λίβρες. | AC2XQH 2ΝΧΑ72"Συνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες55.5 "20.25 "Χάλυβα μπάλα8"Στερεό καουτσούκ€195.44
DAYTON 5Z080 Φορτηγό χειρός υψηλού πλαισίου 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου500 λίβρες57 "17.5 "Μπάλα8"Ημι-Πνευματικός€306.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1W680 Hand Truck High-frame 400 Lb.
€167.09 /μονάδα