DAYTON Φορτηγά χειρός υψηλού πλαισίου


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό τροχού: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΝΧΑ7
2"Συνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες55.5 "20.25 "Χάλυβα μπάλα8"Στερεό καουτσούκ€192.05
B
5Z080
2.5 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου500 λίβρες57 "17.5 "Μπάλα8"Ημι-Πνευματικός€285.68
C
1W680
2.75 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου400 λίβρες65 "19.5 "-10 "Ημι-Πνευματικός€166.85

Φορτηγά χειρός υψηλού πλαισίου

Τα φορτηγά χειρός υψηλού πλαισίου γενικής χρήσης Dayton επιτρέπουν σε ένα άτομο να μετακινεί εύκολα φορτία έως 800 λίβρες. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες και πλάκες μύτης για ομοιόμορφη εξισορρόπηση του βάρους στο φορτηγό. Αυτά τα φορτηγά είναι εξοπλισμένα με ημιπνευματικούς, πνευματικούς ή συμπαγείς τροχούς από καουτσούκ για εύκολους ελιγμούς σε λείες/ανώμαλες επιφάνειες και διαθέτουν ρουλεμάν για την ελαχιστοποίηση της τριβής και της κύλισης ολίσθησης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των φορτηγών, που διατίθενται σε τύπους λαβών διπλής καρφίτσας και βρόχου συνεχούς πλαισίου, για ασφαλή πρόσφυση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;