DAYTON 2NXA7 Φορτηγό χειρός υψηλών πλαισίων 800 λίβρες. | AC2XQH

DAYTON 2NXA7 Hand Truck High-frame 800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XQH Μοντέλο: 2NXA7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος55.5 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Ρουλεμάν τροχούΧάλυβα μπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή
DAYTON 1W680 Φορτηγό χειρός με υψηλό πλαίσιο 400 λίβρες | AB3YFW 1W6802.75 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου400 λίβρες65 "19.5 "-10 "Ημι-Πνευματικός€167.09
DAYTON 5Z080 Φορτηγό χειρός υψηλού πλαισίου 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Διπλός πείρος συνεχούς πλαισίου500 λίβρες57 "17.5 "Μπάλα8"Ημι-Πνευματικός€306.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2NXA7 Hand Truck High-frame 800 Lb.
€195.44 /μονάδα