WATTS Μικροί ρυθμιστές πίεσης σειράς LF263A


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: FIP , Υλικό δίσκου: Μπόνα Ν , Υψος: 4.375 " , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μήκος: 2.125 " , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 300 PSI , Mfr. Σειρά: LF263A , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Στυλ: 3 Way , Υλικό επένδυσης: Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο , Σχεδιασμός βαλβίδας: 3-Way
ΣτυλΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1/4 LF263A 10-125
-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "-1 / 4 "10 έως 125 psi€205.28
B
3/8 LF263A 10-125
-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "-3 / 8 "10 έως 125 psi€224.62
B
1/2 LF263A 10-125
-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-1 / 2 "10 έως 125 psi€244.64
B
1/2 LF263A 50-175
-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-1 / 2 "50 έως 175 psi€231.76
C
LF263A 1-25 1/4
1 έως 25 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "NPT1 / 4 "-€352.51
C
LF263A 1-25 1/2
1 έως 25 psiΟρείχαλκος1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-G 1-25 1/2
1 έως 25 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "επέκταση ftp1 / 2 "-€610.20
C
LF263A 1-25 3/8
1 έως 25 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
D
LF263A-G 3-50 1/2
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "επέκταση ftp1 / 2 "-€610.20
C
LF263A 3-50 1/4
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "NPT1 / 4 "-€328.99
C
LF263A 3-50 1/2
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-V 1/4
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "επέκταση ftp1 / 4 "-€391.40
C
LF263A 3-50 3/8
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
C
LF263A 10-125 3/8
10 έως 125 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
C
LF263A 10-125 1/2
10 έως 125 psiΟρείχαλκος1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-G 10-125 3/8
10 έως 125 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€511.33
C
LF263A 10-125 1/4
10 έως 125 psiΟρείχαλκος1 / 4 "NPT1 / 4 "-€328.99
D
LF263A-G 10-125 1/4
10 έως 125 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "επέκταση ftp1 / 4 "-€511.33
C
LF263A 50-175 3/8
50 έως 175 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "επέκταση ftp3 / 8 "-€352.51
C
LF263A 50-175 1/4
50 έως 175 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "επέκταση ftp1 / 4 "-€328.99
C
LF263A 50-175 1/2
50 έως 175 psiΟρείχαλκος1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;