Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF263A-V 1/4 Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3XGE 0125339

WATTS LF263A-V 1/4 ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3XGE Μοντέλο: LF263A-V 1/4Σταυρός: 0125339
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
€391.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης3 έως 50 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF263A
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
Στυλ3 Way
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/4 LF263A 10-125 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/4 ίντσα | AB8QWU 26Χ103 1/4 LF263A 10-125-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "-1 / 4 "10 έως 125 psi€205.28
WATTS 3/8 LF263A 10-125 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 3/8 ίντσες | AB8QWV 26Χ104 3/8 LF263A 10-125-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "-3 / 8 "10 έως 125 psi€224.62
WATTS 1/2 LF263A 10-125 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AB8QWW 26Χ105 1/2 LF263A 10-125-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-1 / 2 "10 έως 125 psi€244.64
WATTS 1/2 LF263A 50-175 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AB8QWX 26Χ106 1/2 LF263A 50-175-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-1 / 2 "50 έως 175 psi€231.76
WATTS LF263A 3-50 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
WATTS LF263A-G 3-50 Ρυθμιστής πίεσης νερού 1/2, 3 κατευθύνσεων, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "επέκταση ftp1 / 2 "-€610.20
WATTS LF263A 10-125 3/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 κατευθύνσεων, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 20.7 Bar | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 έως 125 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF263A-V 1/4 ρυθμιστής πίεσης νερού, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 20.7 bar
€391.40 /μονάδα